Motion
44446

ANSELL
44446

Sarrau de laboratoire jetable KleenGuard - boutons-pression à l’avant, bande élastique aux poignets, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03228194
N° MFR44446
Prix11.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
44446

Sarrau de laboratoire jetable KleenGuard - boutons-pression à l’avant, bande élastique aux poignets, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03228194
N° MFR44446
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
Prix11.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, IST 100.2, IST 160.1-92, NFPA 99
  • Couleur
    Blanc
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Bouton-pression à l’avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A40
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks jetables
  • Résistance
    Fluides corporels, particules sèches, vaporisateurs liquides
  • Fermeture du poignet
    Poignets élastiques

Aperçu

Description du fabricant
44446 A40 3XL BLOUSES DE LABORATOIRE COL BLANC
  • Fermeture à bouton-pression, poignets élastiques, sans poches
  • Pellicule microporeuse perméable à l’air
  • Meilleure barrière contre les liquides, meilleure barrière contre les particules
  • Matériau antistatique conforme à la norme NFPA
  • Réussit l’essai ASTM F1670 pour la pénétration du sang et des fluides corporels

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté