Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Anneau intérieur Largeur96 mm
- Anneau extérieur Largeur36 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Largeur totale96 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9750 kgf
- Capacité de charge statique radiale7300 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200
- CUP_NON0808250263189