Motion
RNA59/28

NTN
RNA59/28

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03233852
N° MFRRNA59/28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA59/28

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03233852
N° MFRRNA59/28
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.238 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Pas de bride
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA59/28 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 23 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.238 lb, ce qui le rend adapté aux applications de machinerie.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172430
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10200 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Série
    RNA59
  • Normes respectées
    JIS B 1512
  • CUP_NON
    4547359172430

Aperçu

Description du fabricant
RNA59/28 BRG