Motion
48-00-8789

MILWAUKEE TOOL
48-00-8789

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, standard/droite arrière, TPI : 18, 1/2 po manche taille, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03235557
N° MFR48-00-8789
Prix135.43 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8789

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, standard/droite arrière, TPI : 18, 1/2 po manche taille, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03235557
N° MFR48-00-8789

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix135.43 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.042 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal TORCH de la Double Duty Upgrade s’appuient sur une forme de dent optimisée pour la plus longue durée de vie et une durabilité maximale. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Grid Iron sculptée en nid d’abeilles sur tout le corps de la lame, ce qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la lame SAWZALL® la plus rigide sur le marché. Ces lames sont idéales pour effectuer des coupes droites et dures.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Lames 25
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082438
  • Nombre de dents
    216
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Standard/Arrière droit
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    045242082438

Aperçu

Description du fabricant
48-00-8789 BL 18T 12LG TORCHE
  • Conception de dent optimisée pour la vitesse et la durabilité
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente