Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosMoins de 0.008 po
- Taille du cylindre8.000 po
- Force de maintien5026 lb
- Longueur totale8.00 po
- Largeur totale8.50 po
- Taille du port1/4 NPT
- Taille de la tige1.750 po
- Poids33.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesExigences relatives à la tige - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 cycles de maintien statique et 500 restrictions de dégagement manuel - ne pas utiliser dans les applications d'arrêt dynamique cyclique, rotation de la tige non autorisée lorsqu'elle est verrouillée, consulter Nexen pour l'utilisation dans les applications de lavage ou d'humidité. Peut être utilisé pour les arrêts d’urgence dynamiques peu fréquents. Plusieurs verrous de tige peuvent être empilés pour des forces de maintien plus élevées.
- Volume de la chambre à air23.210 po3
- Temps approximatif de réponse à l’engagement265 ms
- FinitionNoir anodisé
- À utiliser avec la sérieEmbrayages et freins pneumatiques
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284305860
- Pression maximale120 psi
- Pression de relâchement minimum60 psi
- Style de montageMontage du cylindre pneumatique
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- ÉvaluationsISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
- SérieRLSS 800-175-C-A-MR
- Plage de température33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
- CUP_NON662284305860
Aperçu
- Ressort engagé, verrou de tige, avec déverrouillage manuel, pour cylindres pneumatiques NFPA
- Ressort engagé, déverrouillage manuel, faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
- Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
- Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire