Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCertifié ANSI Z87.1, CE EN166 , CAN/CSA Z94.3-07, AS/NZS 1337
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreBleu
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreBleu
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsIntégrer
- Réglage des branchesBranches réglables
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992001514
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV