Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po
- Diamètres des trous1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 13/16 po, 3/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
- Épaisseur maximale du matériau1/8 po
- Diamètre maximal du trou7/8 po
- Diamètre minimum du trou3/16 po
- Nombre de tailles de trous12
- Longueur totale3-1/4 po
- Taille de la tige3/8 po
- Incréments d’étapes1/16 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures1
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome
- Forme de tigeHexagonales
- Type de tigeHexagonales