Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie123
- Diamètre17 mm
- Hauteur4.2
- Taille standard du bloc-batterie6
- Largeur5.4
Détails
- Capacité de la batterie1400 mAh
- Chimie de la batterieLithium
- Type de batteriePile photo
- Tension de la batterie3
- Caractéristiques et avantages• Offre une excellente performance et une valeur réelle pour tous les besoins en matière de caméra• Fièrement fabriqué aux États-Unis• Performance garantie
- Code IecCR17345
- Quantité du colis1
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Offre une excellente performance et une valeur réelle pour tous les besoins de caméra
- Fièrement fabriqué aux États-Unis
- Rendement garanti