Motion
HT5997-120IN

REXNORD INC
HT5997-120IN

Chaîne HT5997-120 Rexnord MatTop® série 5997
N° D’ARTICLE MI03244917
N° MFRHT5997-120IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HT5997-120IN

Chaîne HT5997-120 Rexnord MatTop® série 5997
N° D’ARTICLE MI03244917
N° MFRHT5997-120IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    120.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2.75 po
  • Poids
    4.13 lb
  • Poids par pied
    2.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HT5997-120IN
  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Matériau de la chaîne
    Haute température beige
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Haute température beige
  • Matériel de vol
    HT
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699432305

Aperçu

Description du fabricant
HT5997-120 HT5997-120
  • Chaîne MatTop® HT5997 120 po de large moulée dans un matériau beige haute température et assemblée avec des broches en polypropylène