Spécifications
Dimensions
- Rapport profondeur/diamètre4xD
- Taille de la mèche#7
- Longueur de cannelure2-7/16 po
- Plus grande taille de mèche#7
- Longueur totale3-5/8 po
- Diamètre de la tige#7
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de pièces12
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieHX18
- SpécificationANSI
- CUP_NON086071221070