Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.05 po, 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Taille hexagonale maximale5/16 po
- Taille hexagonale minimale0.05 po
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité sphérique
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® pour résister à la rouille• Fabriqué aux États-UnisComprend• Clés hexagonales longues : 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” et 5/16”• Support en plastique moulé
- Revêtement de finitionNoir
- ComprendSupport en plastique moulé
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Alliage d’acier Eklind®
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
- Fabriqué aux États-UnisComprend
- Clés hexagonales longues : 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” et 5/16”
- Support en plastique moulé