Motion
COURROIE 2450-14M-55  HT250

DODGE
2450-14M-55 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 14 mm, longueur de pas de 2450 mm, largeur de 55 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03247160
N° MFR2450-14M-55 HT250 BELT
Prix835.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2450-14M-55 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 14 mm, longueur de pas de 2450 mm, largeur de 55 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03247160
N° MFR2450-14M-55 HT250 BELT
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
Prix835.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Longueur totale
    2450 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2450 mm
  • Poids
    3.40 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146562
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475351268

Aperçu

Description du fabricant
2450-14M-55 HT200 146562