Motion
7543402
Peinture à base d’huile - Base d’huile, 1 gal, Couleur jaune sécurité
N° D’ARTICLE MI03247917
N° MFR7543402
Prix100.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’huile - Base d’huile, 1 gal, Couleur jaune sécurité
N° D’ARTICLE MI03247917
N° MFR7543402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille
    1 gal

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    9 h
  • Finition
    Brillant
  • Température d’application maximale
    +93 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Quantité du colis
    2
  • Type de résine
    Alkyde
  • CUP_NON
    020066754341
  • Teneur en composés organiques volatils
    450 g/L

Aperçu

Description du fabricant
7543402 PROFESSIONNEL JAUNE SÉCURITÉ
  • Intérieur/extérieur
  • Brillant ou noir et blanc mat
  • Durable, résistant à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon