Motion
7579838
Peinture en aérosol à base d’huile – Noire, taille de contenant de 15 oz, huile, émail alkyde, portée de couverture de 14 pi2, temps de séchage de 1 à 2 heures
N° D’ARTICLE MI03247920
N° MFR7579838
Prix14.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base d’huile – Noire, taille de contenant de 15 oz, huile, émail alkyde, portée de couverture de 14 pi2, temps de séchage de 1 à 2 heures
N° D’ARTICLE MI03247920
N° MFR7579838

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    1 à 2 heures
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066757984
  • Teneur en composés organiques volatils
    65 %

Aperçu

Description du fabricant
7579 NOIR BRILLANT PROFESSIONNEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good