Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeL
- Taille pour femmesL
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, tricot sans couture, traité ActiFresh
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants en nylon avec revêtement en PU gris
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService standard
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Type de mainPaire
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant9699 L
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsUltra Tech
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SérieUltraTech
- Normes respectéesCE 4131
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- TypeEnduit
- CUP_NON30451439699371
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire