Motion
9730S
Gants de travail à usage général Consolidator® - femmes - taille S, enduits de nitrile, sans-gêne, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI03248817
N° MFR9730S
Prix5.51 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général Consolidator® - femmes - taille S, enduits de nitrile, sans-gêne, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI03248817
N° MFR9730S
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
Prix5.51 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Femmes - P
  • Longueur  
    8.5000 po, 21.59 cm
  • Taille pour homme
    S
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos perforé, pointures pour femmes, motif Clute, pouce droit
  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Sans-gêne
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants de travail Consolidator Motif de gants coupés et cousus Dos perforé, revêtement en nitrile de première qualité pour femmes Doublure en tricot doux et confortable
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Isolé
    Non
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9730 S
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Consolidateur
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Consolidateur
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451439730197

Aperçu

Description du fabricant
9730S DAMES PERFORÉES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté