Motion
DPAS-1
Bouchons d’oreille AirSoft sans cordelette – Sans cordelette, Réutilisables, 27 dB, Couleur de la fiche bleue
N° D’ARTICLE MI03248867
N° MFRDPAS-1
Prix2.02 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille AirSoft sans cordelette – Sans cordelette, Réutilisables, 27 dB, Couleur de la fiche bleue
N° D’ARTICLE MI03248867
N° MFRDPAS-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.02 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    27 dB
  • Couleur de la fiche
    Bleu
  • Matériau de la fiche
    Élastomère thermoplastique
  • Forme de la fiche
    Quatre brides
  • Gamme de produits
    AirSoft
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    033552000846

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLES D’OREILLES AIRSOFT DPAS-1
  • Les ailettes internes créent une barrière antibruit imbriquée et offrent une atténuation fiable pour presque tous les porteurs (lors d’une insertion appropriée)
  • Quatre brides douces et arrondies signifient moins de pression à l’intérieur du conduit auditif, éliminant ainsi cette sensation de colmatage
  • Confort accru, surtout pour un port à long terme
  • La tige ferme facilite l’insertion et le retrait du conduit auditif
  • La forme fuselée s’adapte mieux au conduit auditif
  • Prix par paire, 100 paires par boîte, 10 boîtes par caisse
  • Taille unique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté