Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur45.5 cm
- TailleL
- Poids12.5 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les applications où de l’huile pour machine est présente et pour les applications qui nécessitent une combinaison de protection contre les liquides et les coupures.
- Application• Traitement chimique • Raffinage du pétrole • Raffinage pétrochimique • Entretien de l’usine • Équipement de manutention et matériaux abrasifs recouverts d’huiles, de graisses et d’acides
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBleu
- Style reversDroit
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- EN3884121
- Caractéristiques et avantages• Résistant à l’huile, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines • Manchette pour une protection accrue de l’avant-bras et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement • Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise • La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs • Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes : Polymères. Sous-partie C – Substances à utiliser uniquement comme composants d’articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- DoubléTricot à cordes
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro CUP du fabricant616314006821
- MatérielPVC
- Normes respectéesCE, EN 388 4121
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON616314006821
Aperçu
- Résistant à l’huile, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines
- Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise
- La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs
- Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes : polymères. Sous-partie C – Substances à utiliser uniquement comme composants d’articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure