Motion
KZK16X22X12

INA (SCHAEFFLER)
KZK16X22X12

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03257916
N° MFRKZK16X22X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KZK16X22X12

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03257916
N° MFRKZK16X22X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    L’ensemble rouleau à aiguilles et cage KZK16X22X12 présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 12 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    035373078097
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    035373078097

Aperçu

Description du fabricant
KZK16X22X12 BRG