Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur19 mm
- Largeur totale20 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT151920 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.04 lb, conçue pour fournir un support de rotation lisse dans les applications de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT151920
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure