Motion
71573
Ventilateur mural - 30 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, non oscillant, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2700 pi3/min, 4400 pi3/min, débit d’air de 6100 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI03259997
N° MFR71573
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur mural - 30 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, non oscillant, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2700 pi3/min, 4400 pi3/min, débit d’air de 6100 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI03259997
N° MFR71573

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur réglable
    43 à 63 po
  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Hauteur réglable
  • Largeur totale
    26 po

Détails

  • Intensité
    3.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Puissance
    1/4 hp
  • Débit d’air maximal
    6100 pcm
  • Type de montage
    Plafond, piédestal, mur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Vitesse
    1100 tr/min, 600 tr/min, 800 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué cUL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
CA30WC VENTILATEUR 30 PO AVEC MONTAGE MURAL
  • 115V, 1/4 hp un moteur monophasé, à trois vitesses, entièrement fermé, à air sur roulement à billes
  • Hélice en acier galvanisé
  • Deux options de montage : plafond ou mur
  • Garantie de deux ans
  • Homologué UL/CUL
  • Trousse de câble de sécurité incluse dans tous les circulateurs d’air montés en hauteur pour empêcher le ventilateur de tomber en cas de choc accidentel ou de défaillance du montage