Motion
T-44 1/8-27NPT

TITAN U.S.A.
T-44 1/8-27NPT

Taraud de tuyau - série 785 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 5 cannelures, taille de filetage 1-1/4 – 11-1/2 , NPT
N° D’ARTICLE MI03263480
N° MFRT-44 1/8-27NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
T-44 1/8-27NPT

Taraud de tuyau - série 785 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 5 cannelures, taille de filetage 1-1/4 – 11-1/2 , NPT
N° D’ARTICLE MI03263480
N° MFRT-44 1/8-27NPT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1.3125 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 – 11-1/2

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage interrompu
    Interrompu
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    785
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TT93616 785 1-1/4 RS NPT INTERROMPU