Motion
TT90304
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03264445
N° MFRTT90304
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03264445
N° MFRTT90304
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    725
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90304 725 1/4-20 H1 4FL TAPER TAP