Motion
30-GD6040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

REXNORD INC
30-GD6040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

10506820 / 30-GD6040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI03275812
N° MFR30-GD6040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
Prix913.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GD6040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

10506820 / 30-GD6040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI03275812
N° MFR30-GD6040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
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
Prix913.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699310399

Aperçu

Description du fabricant
30-GD6040-01 RETOUR D 4.5 CHUTE STL RG
  • 30-d6040 6x32.75 Rouleau ordinaire regraissant avec bouclette 4.5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon