Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1-1/4 po
- Longueur de la brosse4.0000 po
- Diamètre1.2500 po
- Diamètre du filament0.0200 po
- Longueur totale12.0000 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Type de brosseNettoyage des tubes
- Type de produitBrosses à tube à main internes