Spécifications
Dimensions
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Profondeur de la gorge0.98 po
Détails
- Précision±0.00005 po, ±1 μm
- Type de batterieSR44
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendÉtui ajusté en plastique
- Mesure maximale1 po, 25.4 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale0 mm
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauIP 65