Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la buse0.6250 po
Détails
- ApplicationApplications automobiles et de plomberie, brasage électrique robuste, connexions et plans de masse de grande taille, travail de tôlerie légère à moyenne, toiture
- Matériau du corpsAcier allié plaqué nickel
- Comprend les fonctionsDisponible en cinq diamètres de buse (1/2 po, 3/8, 5/8, 7/8 et 1-1/8 po) avec une variété de géométries de pointe adaptées à de nombreuses utilisations, cordon d’alimentation en néoprène résistant aux brûlures, extra flexible, avec identification de la puissance, résistera au contact accidentel avec le fer à la température de fonctionnement, boîtier hexagonal nickelé résistant à la corrosion, disques déflecteurs thermiques pour un refroidissement supplémentaire de la poignée, longue durée, embout hexagonal standard et porte-fer S-12 inclus, élément chauffant en nickel enroulé en Mica sur un noyau en laiton conducteur. Tous les éléments Hexacon sont construits avec une tolérance de résistance de +/- 2 %, entièrement rodés pour stabiliser la puissance et testés diélectriquement à 1200V afin de permettre des températures de ralenti constantes, une récupération rapide et une longue durée de vie, un manche en bois dur peint, une construction à trois fils et mise à la terre pour la sécurité de l’opérateur. L’option Posi-Ground assure une fuite à l’état stable inférieure à deux millivolts pour une utilisation équivalente à la norme MIL et la sécurité des composants
- Puissance de fonctionnement250 W
- Série / TypeHT
- Type de soudureFer à souder
- Configuration de l’emboutStandard
- Type de pourboireFiche