Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie30.00 po
- Largeur de la courroie0.25–1,00 po
- Taille de l’entrée0.375 po
- Hauteur totale7.25 po
- Longueur totale21.00 po
- Poids de l’outil4.5 kg
Détails
- Consommation d’air à la charge58.00 pcm
- Mot-clé de descriptionAngle droit
- Type d’échappementAvant
- Puissance1.20 hp
- ComprendPoignée de commande supérieure
- Vitesse maximale13000 tr/min