Motion
VW10AL

GEARENCH
VW10AL

Clé à soupape, taille de clé : 11/16 x 1 po, matériau du corps : aluminium, longueur totale : 10 po, poids : 10-1/2oz
N° D’ARTICLE MI03297921
N° MFRVW10AL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GEARENCH
VW10AL

Clé à soupape, taille de clé : 11/16 x 1 po, matériau du corps : aluminium, longueur totale : 10 po, poids : 10-1/2oz
N° D’ARTICLE MI03297921
N° MFRVW10AL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    7/8 x 1-3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    10-1/2 oz
  • Taille de la clé
    11/16 x 1 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Processus de fabrication
    Moulée
  • Nombre de fins
    Double extrémité

Aperçu

Description du fabricant
VW10AL CLÉ À SOUPAPE WHL-ALUM