Motion
QF3150T
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI03312660
N° MFRQF3150T
Prix4,488.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI03312660
N° MFRQF3150T
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
Prix4,488.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3150
  • Épaisseur de l’élément
    3.6700 po
  • Diamètre extérieur
    15.9300 po
  • Poids
    19.40 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450053426
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450053426

Aperçu

Description du fabricant
QF3150TINSERT