Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord50
- Épaisseur de l’élément1.6400 po
- Diamètre extérieur5.0500 po
- Poids0.95 lb
Détails
- CouleurNoir
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant883450053785
- Plage de température de fonctionnement-50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieQF
- CUP_NON883450053785