Motion
0003001800
Brosse d’extrémité – Soie en acier, type noué, diamètre de brosse de 2,5 cm, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03314873
N° MFR0003001800
Prix22.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – Soie en acier, type noué, diamètre de brosse de 2,5 cm, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03314873
N° MFR0003001800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0200 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424300186

Aperçu

Description du fabricant
PINCEAU À EXTRÉMITÉ NOUÉE DE 30018 1 PO
  • Matériau de remplissage : acier
  • Tr/min max. : 20,000
  • Applications : nettoyage ou revêtement des taches, élimination des scories, de la rouille ou du tartre, nettoyage de l’ID du tuyau, ébavurage ou élimination des éclats, nettoyage des matrices, des moules et de l’outillage, nettoyage des pipelines

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté