Motion
0003338400
Brosse coupelle - matériau en acier, nouée, 2.7500 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI03315137
N° MFR0003338400
Prix25.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - matériau en acier, nouée, 2.7500 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI03315137
N° MFR0003338400
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
Prix25.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    2.7500 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424333849

Aperçu

Description du fabricant
CUPULE NOUÉE À PETIT GRAIN DE 33384 2-3/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté