Motion
0003529300
Brosse à tube interne Side-Action, brosse dia. : 1/2 po, dia. du soie : 0.005 po, matériau du soie : laiton
N° D’ARTICLE MI03315212
N° MFR0003529300
Prix8.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne Side-Action, brosse dia. : 1/2 po, dia. du soie : 0.005 po, matériau du soie : laiton
N° D’ARTICLE MI03315212
N° MFR0003529300
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
Prix8.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    9/16 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.0937 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424352932

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE MÉTALLIQUE À ACTION LATÉRALE DE 35293 1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté