Motion
0003605700
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 13/16 po, diamètre de soie : 0.005 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03315224
N° MFR0003605700
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 13/16 po, diamètre de soie : 0.005 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03315224
N° MFR0003605700
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
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    13/16 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.8125 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424360579

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE SPIRALÉE À TUBE MÉTALLIQUE DE 36057 13/16 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté