Motion
0003614800
Brosse tube interne Side-Action, brosse dia. : 3/8 po, soie dia. : 0.008 po, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03315232
N° MFR0003614800
Prix6.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tube interne Side-Action, brosse dia. : 3/8 po, soie dia. : 0.008 po, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03315232
N° MFR0003614800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1250 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424361484

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE SPIRALÉE À TUBE MÉTALLIQUE DE 36148 3/8 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté