Motion
0003665400
Brosse cylindrique à spirale interne, diamètre de brosse : 1-1/2 po, nombre de grains : 80, longueur de brosse : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03315343
N° MFR0003665400
Prix93.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cylindrique à spirale interne, diamètre de brosse : 1-1/2 po, nombre de grains : 80, longueur de brosse : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03315343
N° MFR0003665400
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
Prix93.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Diamètre
    2.5000 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.3750 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Ronde
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    622424366540

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE INTERNE ROBUSTE DE 36654 1-1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté