Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre de la brosse1/4 po
- Longueur de la brosse2 po
- Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tige0.1630 po
- Diamètre de la tige0.1625 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieDroit
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleDouble spirale
- TypeSpirale
- CUP_NON622424510509
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure