Motion
0005110400
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.01 po, diamètre de brosse de 1 po, brosse de 5 po
N° D’ARTICLE MI03315759
N° MFR0005110400
Prix6.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.01 po, diamètre de brosse de 1 po, brosse de 5 po
N° D’ARTICLE MI03315759
N° MFR0005110400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.01 po
  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    1 po
  • Longueur totale
    15-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1562 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    Droit
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • CUP_NON
    622424511049

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBE EN NYLON 51104 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté