Motion
0005110600
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.01 po, diamètre de brosse de 1-1/2 po, brosse de 5 po
N° D’ARTICLE MI03315761
N° MFR0005110600
Prix9.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.01 po, diamètre de brosse de 1-1/2 po, brosse de 5 po
N° D’ARTICLE MI03315761
N° MFR0005110600
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
Prix9.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.01 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/2 po
  • Longueur de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    1.5000 po
  • Longueur totale
    15-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2190 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    Droit
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • CUP_NON
    622424511063

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBE EN NYLON 51106 1-1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté