Motion
0005115100
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.005 po, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 2 po
N° D’ARTICLE MI03315779
N° MFR0005115100
Prix24.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.005 po, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 2 po
N° D’ARTICLE MI03315779
N° MFR0005115100
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
Prix24.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.1630 po
  • Diamètre de la tige
    0.163 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    Droit
  • Type de poignée
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • CUP_NON
    622424511513

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBULAIRE EN LAITON DE 51151 1/2 PO DE DIAMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté