Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie5/8 po
- Longueur totale8-5/8 po
Détails
- Matériau de la soiePolypropylène
- Type de soiesertie
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de la poignéeBois
- Forme de poignéeContourné
- Nombre de colonnes9
- Nombre de lignes2
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON622424540315
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation