Motion
0005640700
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 0.075 po, numéro de grain : 500, longueur de brosse : 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03316039
N° MFR0005640700
Prix17.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 0.075 po, numéro de grain : 500, longueur de brosse : 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03316039
N° MFR0005640700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.075 po
  • Longueur de la brosse
    3/4 po
  • Diamètre
    0.0750 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.0350 po
  • Diamètre de la tige
    0.035 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    500
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424564076

Aperçu

Description du fabricant
56407 .075" BROSSE MICROABRASIVE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon