Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424990158
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure