Motion
0009903500
Brosse à coupelle - acier inoxydable, sertie, 5 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI03316759
N° MFR0009903500
Prix63.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - acier inoxydable, sertie, 5 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI03316759
N° MFR0009903500
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
Prix63.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    5 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424990356

Aperçu

Description du fabricant
99035 BROSSE COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté