Motion
0009911800
Brosse de roue - 3 po Diam, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316831
N° MFR0009911800
Prix14.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316831
N° MFR0009911800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3.0000 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    180
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424991186

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE ROUE À GRAIN 99118 - MONTÉE SUR TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté