Motion
41940
Fileteur électrique - 1/8 à 2 po de diamètre de tuyau, 26 à 30 tr/min de vitesse de broche, 230 V
N° D’ARTICLE MI03346800
N° MFR41940
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fileteur électrique - 1/8 à 2 po de diamètre de tuyau, 26 à 30 tr/min de vitesse de broche, 230 V
N° D’ARTICLE MI03346800
N° MFR41940
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière de boulons
    1/4 à 1 po
  • Gamme de tuyaux
    1/8 à 2 po
  • Poids
    31.68 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Huile de coupe pour fil Nu-Clear 1 gal, bras de support 700 , adaptateur pour 0-R, adaptateur pour 00-R et 00-RB, adaptateur pour 11-R, adaptateur pour 111-R, graisse pour moteur à tête d’engrenage, étui de transport en métal, graisseur, adaptateur à entraînement carré
  • Interrupteur au pied
    Interrupteur au pied non inclus
  • Moteur réversible
    Réversible
  • Vitesse de la broche
    26 à 30 tr/min
  • Type de commutateur
    Pour/Désactivé/Rév
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
41940 700 PD 230V