Motion
86932
Adjustable Wrench - 24 in Overall Length, Alloy Steel Material, Cobalt Plated Finish, Plain Handle, 2.4375 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03352970
N° MFR86932
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 24 in Overall Length, Alloy Steel Material, Cobalt Plated Finish, Plain Handle, 2.4375 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI03352970
N° MFR86932
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Plaqué cobalt
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    2.4375 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ 86932 , RÉGLABLE 24"