Motion
8760S
Gants d’inspection - femmes - taille S, sans revêtement, manchette à enfiler, nylon
N° D’ARTICLE MI03355220
N° MFR8760S
Prix1.81 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants d’inspection - femmes - taille S, sans revêtement, manchette à enfiler, nylon
N° D’ARTICLE MI03355220
N° MFR8760S
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
Prix1.81 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Femmes - P
  • Taille pour homme
    S
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Réversible, ourlé, peu pelucheux, poids lourd, fourchettes à doigts
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Inspection
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Rose
  • Style revers
    Sans-gêne
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants d’inspection en nylon blancs
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service intensif
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Fourchette
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Inspection
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Nylon extensible
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Couper et coudre
  • Non pelucheux
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8760 S
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants d’inspecteur
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    8760
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Encart
  • Type de pouce
    Encart
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    30451438760133

Aperçu

Description du fabricant
8760S FOURCHETTES EN NYLON EXTENSIBLE POUR FEMMES
  • 100 % nylon extensible épais pour les applications peu pelucheuses
  • Le tissu respirant aide les mains à se rafraîchir
  • Confortable et léger : peut être porté seul ou comme protège-dessous
  • Quatre-chettes pour un plus grand confort
  • Manchette à enfiler
  • Couleur : Blanc
  • Applications : Applications légères telles que la chaîne de montage, l’électronique, les inspections de contrôle de la qualité et la photographie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté