Motion
RNA5908

NTN
RNA5908

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03355716
N° MFRRNA5908
Prix139.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA5908

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03355716
N° MFRRNA5908
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
Prix139.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.468 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Pas de bride
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA5908 est doté d’un diamètre d’alésage de 48 mm, d’un diamètre extérieur de 62 mm, d’une largeur hors tout de 30 mm, d’un type de fermeture ouverte et d’un poids de 0.468 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172560
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20800 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Série
    RNA59
  • Normes respectées
    JIS B 1512
  • CUP_NON
    4547359172560

Aperçu

Description du fabricant
RNA5908 ROULEAU À AIGUILLES BRG